{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Materialstärke | 0,9 mm | |
| Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) | 80 kg | |
| Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen | 500 kg | |
| Türöffnungswinkel | 225 Grad | |
| Höhenverstellung im Raster | 20 mm | |
| Stiftzylinderschloss | modularer Steckeinsatz | |
| Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Höhe | 1.000 mm | |
| Breite | 750 mm | |
| Tiefe | 275 mm | |
| Nutzhöhe | 840 mm | |
| Anzahl Fachboden | 4 | |
| Schrank-Fronten | Vollblech-Flügeltür | |
| Gewicht | 36 kg | |
| Produktart | Regalschrank |
| Article number | 954600 1000/F | |
| EAN / GTIN | 4045197179647 | |
| Manufacturer number | 954600 1000/F | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |