{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Ablesung | 0,1 HV | |
| Anzeige | 6,5 Zoll HD-Farb-Touchscreen | |
| Härtewertanzeige | 5 Digits | |
| Prüfverfahren | Vickers-Makro / Knoop | |
| Schnittstelle | USB | |
| Energieversorgung | Netzbetrieben | |
| integriertes elektronisches Messmikroskop | yes | |
| Bedienung | motorisiert | |
| Vergrößerung bis (x-fach) | 600 | |
| Hauptlast Prüfkraft | 0,2 kg - 31,25 kg | |
| maximale Probenbreite | 170 mm | |
| maximale Probenhöhe | 210 mm | |
| Stromversorgung | 220-240V / 50Hz | |
| Länge | 544 mm | |
| Breite | 323 mm | |
| Höhe | 733 mm | |
| Gewicht | 80 kg | |
| Anzahl Objektive | 4 | |
| integrierter Drucker | yes | |
| Produktart | Härteprüfgerät |
| Article number | 495083 455 | |
| Manufacturer/responsible person | INNOVATEST Europe BV, BORGHARENWEG 140, 6222 AA MAASTRICHT, Niederlande, www.innovatest-europe.com |