PFERD TOOLS Lima de aguja CORINOX, elevada dureza de superficie, media caña 180 mm, corte suizo 2, semifina

Article no.: 4007220346716
Price per 1 Unidad
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
  • Minimum order quantity 12 Unidad
  • Order steps: 12 Unidad
on request
Estimated delivery time: 4-6 working days
0 pieces in stock

Select article variation and quantity

Price per 1 Unidad (incl. VAT)

Availability

Please note the delivery time and limited advice:
We order this item for you directly from the manufacturer, as it is not part of our main range and is therefore not in stock with us. Info

Add to wishlist

Share this product

or copy this link

Product details

Identification & Classification

Article number 4007220346716
EAN / GTIN 4007220346716
Manufacturer number 12478184
L-Number L51700 102249
Manufacturer/responsible person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Description

Descripción:

  • Las limas de aguja CORINOX poseen una extraordinaria dureza de superficie de 1.
  • 200 HV (dureza Vickers) y se pueden utilizar para el limado preciso de componentes muy pequeños de filigrana.
  • Corte cruzado para el mecanizado de precisión semifino.

Característica:

  • PFERD TOOLS Tipo: COR 2302
  • Forma: Media caña
  • Ancho, unid. métrica: 6 mm
  • Corte: 2
  • Longitud, unid. métrica: 180 mm
  • Ø del mango, unid. métrica: 3.5 mm
  • Altura: 2 mm

Ventaja:

  • Extremadamente resistente al desgaste y estable gracias a la elevada dureza de la superficie.
  • Se puede utilizar también en materiales difíciles de limar.
  • No se embozan.
  • Las virutas se pueden eliminar mediante una ligera sacudida.
  • Debido a su forma de espiga, se pueden usar con o sin mango para limas.

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC)
    • Metal no férrico duro
    • Materiales refractarios
    • Acero inoxidable (INOX)
    • Materiales que se pueden procesar: Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC); Metal no férrico duro; Materiales refractarios; Acero inoxidable (INOX)

Services & product advisors

Sign in

Login

Your contact person

Set commission

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 
To shopping cart