This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Angetriebenes Werkzeug radial, Typ: 40-VX4-R

Article no.: 319923 40-VX4-R

Select article variation and quantity

Typ Price per Stück (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Share this product

or copy this link

Product details

Technical Data

VDI-Größe 40
l1 138 mm
b1 76,5 mm
b2 53 mm
h1 76 mm
x 100 mm
Kühlung extern
Produktart Angetriebenes Werkzeug

Identification & Classification

Article number 319923 40-VX4-R
EAN / GTIN 4045197877017
Manufacturer number 319923 40-VX4-R
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Ausführung:

Ausführung IKD – Mit Keramikdichtsatz, Drücke bis 70 bar, voll trockenlauffähig.
Ausführung IM – Mit innenliegender Spannmutter.
Zum Einsatz auf allen CNC-Drehmaschinen mit Sauter Revolver und Antriebskupplung DIN 5480 oder Maschinen mit BMT-Revolver mit Antriebskupplung DIN 1809. Spannung der Werkzeuge in die AGW über ER-Spannzange mit außenliegender/innenliegender Mutter oder Schnellwechselsystem VARIA VX in Lizenz EWS. Externe Außenkühlung über neuartiges Kühlmittelmanagement, interne Kühlung durch Werkzeug zentral durch die Spindel. Maximale Drehzahl 8000 min-1 .
Einsatz auf Scheibenrevolvern. Rechte Ausführung. Übersetzung 1:1. Ausführung mit Innenkühlung (intern) max. 70 bar. Ausrichtung über Standard-Pin-Leiste.

Vorteil:

  • Bauweise gewichts- und geometrieoptimiert.
  • Prozesssicherheit durch hochwertige Komponenten, Langlebigkeit.
  • Übertragung hoher Drehmomente.
  • 100% Kontrolle – jedes AGW wird einem Einlaufprogramm unterzogen.
  • Innenkühlung: speziell entwickelte und patentierte Dichtung.

Verwendung:

Möglichst viele Zerspanungsschritte in einer Aufspannung. Bei Platzmangel (verfügbare Spannplätze) im Revolver.

Passend für:

DMG Gildemeister CTX. Teilweise Emco, Hardinge, Monforts, Scherer etc. mit DIN 5480.

Lieferumfang:

AGW für Spannzange: inkl. Spannmutter und Hakenschlüssel. AGW VARIA VX: inkl. Spannschlüssel.

Sonderzubehör:

Passende Einsätze Varia VX Nr. 319802 – 319888, ER-Schnellwechseladapter Nr. 319761 – 319781, ER-Spannzangen Nr. 308941 – 309878, ER-Spannschlüssel Nr. 309680 – 309745.

Hinweis:

  • Weitere Antriebstypen (z.B. DIN 5482), Übersetzungen, Abmessungen, BMT etc. auf Anfrage.
  • IK-Werkzeuge (interne Kühlung) kein Trockenlauf bei Standarddichtung, Kühlmittelfilterung < 50 µm.
  • Empfehlung: Ausführung VARIA VX mit einem Drehmomentwerkzeug (max. 6 Nm) bedienen.
  • Für schwere Fräsarbeiten wird auf Anfrage eine Variante mit Kegelrollenlager empfohlen.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Forms

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promotions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sign in

Login

Your contact person

Set commission

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 
To shopping cart