{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| minimaler 1. Einstich-⌀ D1 | 105 mm | |
| maximaler 1. Einstich-⌀ D2 | 143 mm | |
| Einsatzart | links | |
| Stechbreite w | 2 mm | |
| maximale Schnitttiefe tmax | 13 mm | |
| Produktart | Schneidenträger |
| Article number | 273813 105/143 | |
| EAN / GTIN | 4045197577276 | |
| Manufacturer number | 273813 105/143 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |