{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Série | HiPer-Drill | |
| Exécution | 5×D | |
| Queue | ISO 9766 | |
| Application de perçage | Perçage transversal; Perçage de paquets; Sortie de perçage en biais; Pré-perçage en oblique sous condition | |
| Nombre de dents Z | 2 | |
| Arrosage interne | oui | |
| Plage ⌀ Dc | 22 mm - 22,99 mm | |
| Long. utile L1 | 115 mm | |
| ⌀ queue Ds | 25 mm | |
| Long. queue Ls | 56 mm | |
| Vis de serrage | 231999 10IP (3,3 Nm) | |
| Longueur totale L | 205 mm | |
| Type de produit | Forets à plaquettes |
| Article number | 231610 22 | |
| EAN / GTIN | 4045197603050 | |
| Manufacturer number | 231610 22 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |