{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Schneiden-⌀ DC | 16 mm | |
| Beschichtung | TiAlN | |
| Schneidstoff | VHM | |
| Norm | Werksnorm | |
| Typ | N | |
| Toleranz Nenn-⌀ | e8 | |
| Zähnezahl Z | 4 | |
| Spiralwinkel | 38 Grad | |
| Spiralwinkel-Eigenschaft | ungleich | |
| Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
| Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | 0,3×D bei Besäumen | |
| Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
| Zerspanungsstrategie | HPC | |
| Schneidenlänge Lc | 32 mm | |
| Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 100 mm | |
| Freistellungs-⌀ D1 | 15 mm | |
| Gesamtlänge L | 150 mm | |
| Schaft-⌀ Ds | 16 mm | |
| Eckenfasenbreite bei 45° | 0,5 mm | |
| Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
| Vorschub fz für Besäumen in INOX > 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
| Korrektur-Faktor für vc | 1,25 | |
| Farbring | blau | |
| Produktart | Eckfräser |
| Article number | 203025 16 | |
| EAN / GTIN | 4045197548030 | |
| Manufacturer number | 203025 16 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |