{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Gewindegröße | M6 | |
| Beschichtung | Hartchrom | |
| Gewindeart | M | |
| Flankenwinkel | 60 Grad | |
| Schneidstoff | HSS E PM | |
| Norm | DIN 371 | |
| Gewinde-Norm | DIN 13 | |
| Toleranzklasse | ISO 2 6H | |
| Anschnittform | C | |
| Spiralwinkel | 40 Grad | |
| Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
| Innenkühlung | nein | |
| Verwendung bei Bohrungsart | bis 2×D bei Grundloch | |
| Schneidrichtung | rechts | |
| Gewindesteigung | 1 mm | |
| Gesamtlänge L | 80 mm | |
| Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
| Schaft-Vierkant □ | 4,9 mm | |
| Kernloch-⌀ | 5 mm | |
| Gewinde-⌀ | 6 mm | |
| Art des Gewindewerkzeuges | Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung | |
| Anzahl Spannuten | 3 | |
| Farbring | gelb | |
| Anzahl Schneiden Z | 3 | |
| Gewindetiefe | 12 mm | |
| Produktart | Gewindebohrer |
| Article number | 134270 M6 | |
| EAN / GTIN | 4045197075277 | |
| Manufacturer number | 134270 M6 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |