This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

GARANT Master Steel Deep VHM-Pilotbohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA 6×D, TiAlN, ⌀ DC: 11,8mm

Article no.: 123885 11,8

Select article variation and quantity

⌀ DC (mm) Price per Stück (incl. VAT)

Availability

  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Ausführung: 6×D
  • Toleranz Nenn-⌀: p6
  • Anzahl Schneiden Z: 2

Add to wishlist

Share this product

or copy this link

Product details

Technical Data

Serie Master Steel
Nenn-⌀ DC 11,8 mm
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff VHM
Norm Werksnorm
Ausführung 6×D
Toleranz Nenn-⌀ p6
Anzahl Schneiden Z 2
Spitzenwinkel 140 Grad
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 53,3 mm
Schaft DIN 6535 HA mit h6
Innenkühlung ja, mit 40 bar
Zerspanungsstrategie HPC
Spannutenlänge Lc 71 mm
Gesamtlänge L 118 mm
Schaft-⌀ Ds 12 mm
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 0,27 mm/U
Farbring grün
Produktart Spiralbohrer

Identification & Classification

Article number 123885 11,8
EAN / GTIN 4067263122814
Manufacturer number 123885 11,8
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Application Table

Stahl < 500 N/mm²
P
170
Stahl < 750 N/mm²
P
150
Stahl < 900 N/mm²
P
130
Stahl < 1100 N/mm²
P
110
Stahl < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
75
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG(G)
K
120
Uni
 
nass maximal
 
nass minimal
 

Description

Ausführung:

Exzellente Spanabfuhr durch ungleiche Drallsteigung der Spannunten, Führungsringe und zusätzliche Führungsfasen für Bohrungen höchster Präzision. Maximale Prozesssicherheit durch exakt aufeinander abgestimmte Werkzeuge des Gesamtsystems. Bohren bis auf Maximaltiefe ohne Co-Pilot. Deutlich erhöhte Werkzeugstabilität durch erhelblich verstärkten Kern. Gesteigerte Zeitspanvolumina und herausragende Standzeiten führen zu einem wirtschaftlichen Bohrprozess auf High-End-Niveau.
Starker Kern und Spezialausspitzung für hohe Zentriergenauigkeit. 140°-Spitzenwinkel und spezielle Schneidentoleranz p6 zur optimalen Erzeugung einer Pilotbohrung für die anschließende Nutzung des GARANT Master Steel Deep Tieflochbohrers.

Hinweis:

Spannutenlänge LC = L2 + 1,5 × DC.
Form HB und HE zum gleichen Preis wie HA lieferbar.
Form HB: mit Nr. 123886 bestellen.
Form HE: mit Nr. 123885 + 129100HE bestellen.

Downloads & documents

Services & product advisors

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Forms

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promotions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sign in

Login

Your contact person

Set commission

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 
To shopping cart