{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Geschlecht | Unisex | |
| Kleidung gemäß | DIN EN ISO 1149 antistatische Eigenschaften | |
| Farbe | weiß | |
| Unisex-Größe | XL | |
| Norm | EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126 | |
| Produktart | Chemikalienschutzjacke |
| Article number | 098375 XL | |
| EAN / GTIN | 4029201127084 | |
| Manufacturer number | CKI XL | |
| Manufacturer/responsible person | Asatex AG, August-Borsig-Strasse 2, 50126 BERGHEIM, Deutschland, www.asatex.eu |