This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Jacke InnovatiQ, kornblau / schwarz, Unisex-Größe: M

Article no.: 091204 M
Size guide

Size chart outerwear men

KÜBLER Our useful size chart will show you which sizes you have to pay attention to for brand KÜBLER

Men's size
Order size Order size DE Size FR/ES Size IT Chest measurement cm Waist measurement cm Hip measurement cm Sleeve length cm Height cm
XS 40-42 34-36 42-44 78-85 69-76 85-91 60-62 173-178
S 44-46 38-40 46-48 86-93 77-84 92-97 61-63 175-180
M 48-50 42-44 50-52 94-102 85-92 98-104 62-65 177-182
L 52-54 46-48 54-56 103-110 93-101 105-110 64-67 179-184
XL 56-58 50-52 58-60 111-118 102-111 111-116 66-68 181-186
2XL 60-62 54-56 62-64 119-126 112-121 117-123 67-69 183-188
3XL 64-66 58-60 66-68 127-134 122-131 124-130 67-69 185-190

This is how to measure

Select article variation and quantity

Unisex-Größe Price per Stück (incl. VAT)

Availability

  • Gewebezusammensetzung: 65% Polyester; 35% Baumwolle
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 295
  • Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Waschen: 60 °C Buntwäsche

Add to wishlist

Share this product

or copy this link

Product details

Technical Data

Serie InnovatiQ
Geschlecht Unisex
Gewebezusammensetzung 65% Polyester; 35% Baumwolle
Materialgrammatur / Gewebedichte 295 g/m2
Kleidung Standard Oeko-Tex Standard 100
Waschen 60 °C Buntwäsche
Farbe kornblau / schwarz
Unisex-Größe M
Produktart Arbeitsjacke

Identification & Classification

Article number 091204 M
EAN / GTIN 4053813424910
Manufacturer number 1230 5370-4699-M
Manufacturer/responsible person Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Jakob-Schüle-Straße 11-25, 73655 PLÜDERHAUSEN, Deutschland, www.kuebler.eu

Description

Ausführung:

Die Kübler Arbeitskleidung InnovatiQ überzeugt vor allem durch die figurbetonten Kleidungsstücke, welche durch die kontrastreichen Elemente an der Jacke und den Hosen sehr modern wirkt. Zudem gewährleistet die Kleidung durch die eingewebten Reflexelemente an Schultern, Oberarmen und Knien eine zusätzliche Sicherheit und schnellere Erkennbarkeit.

Die Jacke besitzt vorgeformte und verlängerbare Ärmel, welche mehr Bewegungsfreiheit bieten.
  • Brusttaschen mit Reißverschluss.
  • Seitentaschen mit Druckknopf.
  • Innentasche.
  • Frontreißverschluss mit Kinnschutz.

Hinweis:

Auf Anfrage in weiteren Farben lieferbar. Größentabelle mit internationalen Konfektionsgrößenspiegel finden Sie in unserer Übersichtsseite.

Downloads & documents

Services & product advisors

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Forms

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promotions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sign in

Login

Your contact person

Set commission

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 
To shopping cart