Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Det finns ett alternativ till denna artikel:

Batteridriven LED-arbetslampa COLOUR MATCH med korrekt färgåtergivning, Typ: MULTI3

Art-nr.: 081514 MULTI3
  • IP-skyddsklass: IP 67

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

IP-skyddsklass IP 67
ATEX-zon ingen
tillverkarens beteckning MULTIMATCH 3
ljusflöde 3 000 lm
brinntid 15 h
Energiförsörjning Batteridriven
Ljusfärg färgäkta
CRI värde 96
Antal ingående batterier 1
Batterityp Litiumjon
batterikapacitet 4 Ah
Batterispänning 11,1 V
totallängd 240 mm
total bredd 230 mm
vikt 1 970 g
Produktslag Arbetsbelysning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 081514 MULTI3
Tillverkarens nummer 03.5653

Benämning

Utförande:

COLOUR MATCH. Special-LED med högt CRI-värde för perfekt färgåtergivning och extremt lång livslängd hos LED-ljuskällan. Lämpar sig perfekt för alla lackerings-, polerings-, rengörings- och förberedande arbeten. Lämpar sig perfekt för användning i lackeringsverkstäder. Glaslinsen är utbytbar och tål alla typer av lösningsmedel även vid daglig rengöring.
MULTIMATCH 3. Kraftfull bärbar batteridriven arbetslampa med 5-stegsval av färgtemperatur. Indikering på baksidan av batterikapacitet och återstående drifttid. Integrerad ställfot, lämplig för direktmontering på Scangrip stativ 081252 1,35-3.

Funktion:

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Leveransinnehåll:

Inklusive laddare.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen