Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Det finns ett alternativ till denna artikel:

Uttagslist med brytare

Art-nr: 081161

Produktdetaljer

Tekniska data

märkeffekt utrullad 3 500 W
Antal uttag 6
Längd list 340 mm
Energiförsörjning Nätdriven
kabelkonstruktion 3G1,5
Kabelklass H05VV-F
kabellängd 1,5 m
Strömbrytare Ja
Produktslag Grenuttag
Kontakttyp ingång F

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 081161

Benämning

Utförande:

Med belyst säkerhetskontakt och 45° vridna eluttag.