Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Kabelvinda, plast, Typ: 25N

Art-nr.: 081136 25N

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • IP-skyddsklass: IP 44
  • slagtålig och stänkskyddad: Kategori 2 (K2) enligt BGI

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

IP-skyddsklass IP 44
slagtålig och stänkskyddad Kategori 2 (K2) enligt BGI
Typ 25N
nätspänning 400 V
märkeffekt utrullad 5500 (16 A) W
Kabelklass H07RN-F
kabelkonstruktion 5G1,5
material kabel Neopren
Material hus Plast
kabellängd 25 m
Produktslag Kabeltrumma

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 081136 25N
EAN/GTIN 4003644009343

Benämning

Utförande:

Hedi® kabelvindor står för kvalitet ”Made in Germany” och lång livstid. De egenutvecklade stommarna för vindorna ger en optimerad kabelstyrning. Den integrerade rotationsstoppkontakten förhindrar oavsiktlig rotation av vindan. Alla kabelvindor är utrustade med termoskyddsbrytare.
Robust kabeltrumma av slagtålig plast med överhettningsskydd.
  • 400 V CEE-ingångsstickkontakt 16 A.
  • 400 V CEE-utgångseluttag 16 A med självstängande lock.
  • Två 250 V standard jordade eluttag med självstängande lock.
  • Ledningstvärsnitt 2,5 mm.
Godkänd för kontinuerlig användning utomhus och i fuktiga utrymmen.
Uppfyller föreskrifterna i DGUV I 203-006 (tidigare BGI 608) samt DGUV I 203-005 (tidigare BGI 600).

Observera:

German version

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen