Filter 5 µm, Invändig gäng-⌀: 1/4tum

Art-nr.: 080014 1/4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
8 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Invändig gäng-⌀ (tum) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

höjd (H) 190 mm
Totallängd (L) som 3-delad underhållsenhet 138 mm
genomflöde vid 3-delad underhållsenhet 1 150 l/min
Invändig gäng-⌀ 1/4 tum
Produktslag filter

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 080014 1/4
EAN/GTIN 4047322129350
Tillverkarens nummer 120552

Benämning

Utförande:

Luftberedningsenhet för sammansättning och komplettering efter behov med hjälp kopplingsklämmorna.
Serviceenhet i modulutförande (”multifix”- system), bestående av tryckreducerare, dimsmörjare och filter. Reglerområde 0,5−10 bar, arbetstryck högst 16 bar, drifttemperatur högst 60 °C.

Fördel:

Underhållsenheten är individuellt anpassningsbar, t.ex. med fleratryckregulatorer, utan dimsmörjare (för oljefria verktyg), osv.

Användningsdata:

För anläggningar med tryck upp till 16 bar. Kompatibel med fabrikaten CEJN, RECTUS och JWL.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen