WNEU 080608 EN-GL GG

Art-nr: 225627 GG
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
  • Minsta orderkvantitet 10 st.
  • Beställningssteg: 10 st.
på begäran
I lager
12 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär WNEU 080608 EN-GL
Typ GG
Hörnradie 0,8 mm
Sort PR1510
Skärmaterial VHM
Matning fz per tand 0,06 − 0,2 mm
Antal byten/skär 6
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 225627 GG
EAN/GTIN 4960664648870
Tillverkarens nummer TLA09313

Användningstabell

Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
180
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

MEGACOAT-belagda vändskär med 6 skär i dubbelsidigt utförande. Den stora axiella spånvinkeln på maximalt 13° ger en markant sänkning av skärkraften.
Slipat utförande. För markant högre ytkvalitet.

Användningsdata:

GL-geometrin lämpar sig på grund av det slipade utförandet och planskäret för goda ytkvaliteter.

Anmärkning:

Riktvärden för ae = 0,3×D.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare