Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Det finns ett alternativ till denna artikel:

PNEU 1205 ANER-GL UNI

Art-nr: 222820 UNI

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär PNEU 1205 ANER-GL
Typ UNI
Sort PR1225
Skärmaterial VHM
Antal byten/skär 10
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 222820 UNI
Tillverkarens nummer TKB05060

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
200
Stål < 750 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
180
Stål < 1100 N/mm²
P
140
Stål < 1400 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
140
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

Slipat utförande. För markant högre ytkvalitet.

Anmärkning:

Riktvärden för ae = 0,3×D.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare