{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 16 mm | |
Antal skär Z | 3 | |
Skaftutförande | weldon-skaft | |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping; Hörnfräsning | |
Invändig | ja | |
maximalt sågdjup ap max | 6 mm | |
Utkragningslängd L1 | 20 mm | |
totallängd Ltot | 68 mm | |
Skaftdiameter Ds h6 | 16 mm | |
⌀ D3 | 13 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 29 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 30 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 0,95 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 12 mm | |
Passande vändskär | BD.. 0703 | |
Vändskärsskruv | 229707 (T6; 0,45 Nm) | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 227105 16/3 | |
EAN/GTIN | 4960664472659 | |
Tillverkarens nummer | THN63270 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Hörnfräs 90° MECX, weldon-skaft, ⌀ D / Antal skäreggar Z: 16/3mm
på begäran
I lager
4 styck i lager
308,84 €
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
16 styck i lager
352,00 €
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
8 styck i lager
334,40 €
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Utkragningslängd L1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Invändig | ja | ja | ja |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | 90 grad | 90 grad |
⌀ D3 | 13 mm | 14 mm | 14 mm |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 29 mm | 30 mm | 30 mm |
Rampningslängd L för αmax | 12 mm | 12,85 mm | 12,85 mm |
Produktslag | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs |