Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Det finns ett alternativ till denna artikel:

vändskär för NC-centrerborr, HB7525, Typ: 10

Art-nr.: 231520 10

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ 10
Sort HB7525
Skärmaterial VHM
ISO-kod SOGT 080208
Antal byten/skär 4
Produktslag Vändskär för borrning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 231520 10
Tillverkarens nummer 231520 10

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
150
Stål < 750 N/mm²
P
140
Stål < 900 N/mm²
P
130
Stål < 1100 N/mm²
P
130
Stål < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Användningsdata:

För NC-dubbhålsborrning och fasning. Även lämpligt för plansvarvning med verktyget fast monterat i svarven. Kan inte användas för gravering.

Anmärkning:

ap = 4 mm, f = 0,03 mm.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen