KOMET® vändskär, BK7935, Beteckning typ W83: 13-130

Art-nr.: 236576 13-130
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    237,21  SEK / st.
  • Från 10st.
    197,74  SEK / st.
på begäran
I lager
222 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Beteckning typ W83 Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär SOEX 050204
Serie KUB Quatron®
Beteckning 13-130
Sort BK7935
Typ Inox
Skärmaterial VHM
Matning f i stål < 900 N/mm2 0,12 mm/v
Antal byten/skär 4
Produktslag Vändskär för borrning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 236576 13-130
EAN/GTIN 4047109229518
Tillverkarens nummer W83 13130.047935

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
300
Stål < 750 N/mm²
P
250
Stål < 900 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Periferin slipad, med rundad egg och sintrad spånbrytare.

Anmärkning:

Riktvärden för användning avser KUB Quatron®.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen