Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

KOMET REAMAX® TS brotschhuvud H7 HM ASG3000, TiN, Nominell⌀ D: 18mm

Art-nr.: 239826 18

Välj variant av artikel och antal

Nominell⌀ D (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Borrtolerans: H7
  • Användning vid håltyp: vid genomgående hål
  • Invändig: ja

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Nominell⌀ D 18 mm
Beläggning TiN
Borrtolerans H7
Användning vid håltyp vid genomgående hål
Invändig ja
för hållare nr 239880 − 239940 18 − 19,99
Skärlängd l1 6 mm
huvudets längd l 20 mm
Antal skär Z 6
Matning f i stål < 750 N/mm2 0,8 mm/v
Produktslag Skärinsats för brotschning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 239826 18
Tillverkarens nummer 75J.71.18H7N

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
120
Stål < 750 N/mm²
P
100
Stål < 900 N/mm²
P
80
Stål < 1100 N/mm²
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
25
INOX > 900 N/mm²
M
15
CuZn
N
100
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Raktandade brotschhuvuden, färdigslipade för passning H7.
Applikationsanpassad skärgeometri. Justerbara i µ-området för slitagekompensation och för att uppnå minimala grundtoleranser fr.o.m. IT4. För genomgående hål upp till 5×D.
I geometri ASG3000 med skärfasvinkel 45° och extra spånspår för säker spånavgång längs skäret. För bottenhål och genomgående hål.
För intermittent skärning.

Anmärkning:

  • Andra storlekar kan fås med kort leveranstid på begäran.
  • Passande hållare, se nr 239880 −239940.
  • Riktvärden för användning gäller genomgående hål.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen