ONEU 05T6 ANER ALU

Art-nr: 213424 ALU
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    336,52  SEK / st.
  • Från 10st.
    280,47  SEK / st.
på begäran
I lager
427 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär ONEU 05T6 ANER
Typ ALU
Sort HU7810
Skärmaterial VHM
maximalt sågdjup ap max 3 mm
Matning fz per tand 0,23 mm
Antal byten/skär 16
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 213424 ALU
EAN/GTIN 4045197662873

Användningstabell

Aluminium, plast
N
750
Alu (kortspånig)
N
750
Alu > 10% Si
N
500
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Dubbelsidig med 2×8 skäreggar.

Rekommendation:

För högsta möjliga ytkvalitet bör skärtolerans E väljas och kombineras med bredplansskär.

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,5 ... 1×D / ap max

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare