APMT 180504 ER INOX

Art-nr: 215243 INOX
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    195,40  SEK / st.
  • Från 10st.
    162,86  SEK / st.
på begäran
I lager
412 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Softcut®
ISO-kod vändskär APMT 180504 ER
Typ INOX
Hörnradie 0,4 mm
Sort HB7630
Skärmaterial VHM
Matning fz per tand 0,2 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 215243 INOX
EAN/GTIN 4045197673510

Användningstabell

INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
130
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,3×D / ap = 5 mm, ap max = 9 mm.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare

Från samma serie "Softcut®"