APKX 16..24 PDER INOX

Art-nr: 215756 INOX
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    184,12  SEK / st.
  • Från 10st.
    153,41  SEK / st.
på begäran
I lager
7 479 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär APKX 16..24 PDER
Passande hållare AP..1604
Typ INOX
Hörnradie 2,4 mm
Sort HB7635
Skärmaterial VHM
Matning fz per tand 0,15 mm
plattans tjocklek 5,76 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 215756 INOX
EAN/GTIN 4045197411082

Användningstabell

Aluminium, plast
N
700
Alu (kortspånig)
N
500
Alu > 10% Si
N
350
Stål < 500 N/mm²
P
230
Stål < 750 N/mm²
P
230
Stål < 900 N/mm²
P
170
Stål < 1100 N/mm²
P
120
Stål < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
150
Ti > 850 N/mm²
S
35
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Anmärkning:

Riktvärden för användning gäller för fräsar nr 215705 till 215717, ae = 0,3×D / ap max = 7 mm.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare