Skärhållare, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 8/09mm

Art-nr.: 260707 8/09
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft- / vändskärs-storlek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: nej

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftmått 8 mm
Vändskärsstorlek 9 mm
Användning Vänster
Norm Verkstadsnorm
Invändig nej
ISO-kod hållare SSSCR/L 0808D09
Passande vändskär SC.. 09T3..
Funktionsbredd L4 13,25 mm
Huvudängd L1 21 mm
totallängd L 60 mm
Skruvsats förvändskär 269028 23
Inställningsvinkel κ 45 grad
Användning Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig
Produktslag Skärhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 260707 8/09
EAN/GTIN 4045197937476
Tillverkarens nummer 260707 8/09

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen