{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skaftmått | 10 mm | |
Vändskärsstorlek | 7 mm | |
Användning | Vänster | |
Norm | DIN ISO 5610 | |
Invändig | nej | |
ISO-kod hållare | SDHCR/L 1010E07 | |
Passande vändskär | DC.. 0702.. | |
Funktionsbredd L4 | 12 mm | |
Huvudängd L1 | 7 mm | |
totallängd L | 70 mm | |
Skruvsats förvändskär | 269028 22 | |
Inställningsvinkel κ | 107,5 grad | |
Användning | Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikelnummer | 260307 10/07 | |
EAN/GTIN | 4045197654885 | |
Tillverkarens nummer | 260307 10/07 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Skärhållare, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 10/07mm
på begäran
I lager
3 styck i lager
1 027,18 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
2 styck i lager
1 027,18 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
8 styck i lager
1 027,18 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
4 styck i lager
1 027,18 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
5 styck i lager
1 032,24 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
19 styck i lager
1 505,35 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Användning | Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig | Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig | Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig | Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig | Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig | Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig |
totallängd L | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Huvudängd L1 | 7 mm | 10 mm | 13 mm | 12 mm | 15 mm | 10 mm; 13 mm; 21 mm |
Passande vändskär | DC.. 0702.. | CC..0602.. | DC.. 0702.. | CC..0602.. | VC.. 0702.. | CC.. 0602..; DC.. 0702..; SC.. 09T3 |
Användning | Vänster | Vänster | Vänster | Vänster | Vänster | Vänster |
Funktionsbredd L4 | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Produktslag | Skärhållare | Skärhållare | Skärhållare | Skärhållare | Skärhållare | Skärhållare |