Skärhållare, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 10/07mm

Art-nr.: 260306 10/07
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
2 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft- / vändskärs-storlek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: DIN ISO 5610
  • Invändig: nej

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftmått 10 mm
Vändskärsstorlek 7 mm
Användning Höger
Norm DIN ISO 5610
Invändig nej
ISO-kod hållare SDHCR/L 1010E07
Passande vändskär DC.. 0702..
Funktionsbredd L4 12 mm
Huvudängd L1 7 mm
totallängd L 70 mm
Skruvsats förvändskär 269028 22
Inställningsvinkel κ 107,5 grad
Användning Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig
Produktslag Skärhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 260306 10/07
EAN/GTIN 4045197654861
Tillverkarens nummer 260306 10/07

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Skärhållare, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 10/07mm

Skärhållare, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 10/07mm

på begäran
I lager
2 styck i lager
1 019,14  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
29 styck i lager
1 019,14  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
44 styck i lager
1 019,14  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
2 styck i lager
1 019,14  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
3 styck i lager
1 024,16  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
10 styck i lager
1 493,57  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Användning Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig
totallängd L 70 mm 70 mm 70 mm 70 mm 70 mm 70 mm
ISO-kod hållare SDHCR/L 1010E07 SCLCR/L 1010E06 SDJCR/L 1010E07 SCSCR/L 1010E06 SVLCR/L 1010E07 SCLCR 1010E06; SDJCR 1010E07; SSSCR 1010E09
Huvudängd L1 7 mm 10 mm 13 mm 12 mm 15 mm 10 mm; 13 mm; 21 mm
Norm DIN ISO 5610 DIN ISO 5610 DIN ISO 5610 DIN ISO 5610 Verkstadsnorm DIN ISO 5610
Funktionsbredd L4 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm
Produktslag Skärhållare Skärhållare Skärhållare Skärhållare Skärhållare Skärhållare

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen