Skärhållare, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 20/16mm

Art-nr.: 251706 20/16
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
73 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft- / vändskärs-storlek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: nej

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftmått 20 mm
Vändskärsstorlek 16 mm
Användning Höger
Norm Verkstadsnorm
Invändig nej
ISO-kod hållare MVJNR/L 2020K16
Passande vändskär VN.. 1604..
Funktionsbredd L4 25 mm
Huvudängd L1 32 mm
totallängd L 125 mm
Underläggsplatta 259031 39
Skruv för underläggsplatta 259025 3
Spännjärn 259038 2
Skruv för fastspänningsanordning 259021 1
Inställningsvinkel κ 93 grad
Användning Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig
Produktslag Skärhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 251706 20/16
EAN/GTIN 4045197651013
Tillverkarens nummer 251706 20/16

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen