{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spårbredd w | 3 mm | |
Användning | Vänster | |
Invändig | nej | |
Maximal ⌀ | 40 mm | |
Stickdjup tmax | 20 mm | |
Funktionsbredd L4 | 12 mm | |
Huvudängd L1 | 35 mm | |
Skaftbredd b | 12 mm | |
totallängd L | 150 mm | |
Skruvar | 279815 4 (TX15; 3,5 Nm) | |
axiell spårstickning kan göras | Ja | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikelnummer | 273761 12/3 | |
EAN/GTIN | 4045197485199 | |
Tillverkarens nummer | 273761 12/3 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Avstickningsverktygshållare, Vänster, Skaftbredd / spårbredd w: 12/3mm
på begäran
I lager
23 styck i lager
1 901,48 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
35 styck i lager
2 271,73 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
23 styck i lager
1 989,33 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
axiell spårstickning kan göras | Ja | Ja | Ja |
totallängd L | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Invändig | nej | nej | nej |
Spårbredd w | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Användning | Vänster | Vänster | Vänster |
Stickdjup tmax | 20 mm | 21 mm | 25 mm |
Produktslag | Skärhållare | Skärhållare | Skärhållare |