{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Eco | |
Skaftmått | 20 mm | |
Vändskärsstorlek | 6 mm | |
Användning | Höger | |
Invändig | ja | |
ISO-kod hållare | PWLNR/L 2020X06 | |
Passande vändskär | WN.. 0604.. | |
Funktionsbredd L4 | 25 mm | |
Huvudängd L1 | 30 mm | |
totallängd L | 89 mm | |
Underläggsplatta | 259031 9 | |
Hävarm | 259015 6 | |
Hävarmsskruv | 259018 4 | |
Fjäder | 259046 2 | |
Inställningsvinkel κ | 95 grad | |
Användning | Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikelnummer | 251904 20/06 |