Utförande:
Tillverkas av höghållfast verktygsstål (> 1300 N/mm2). I kombination med den konvexa fastspänningen av vändskären uppnås maximal stabilitet mot axiella och radiella skärkrafter vilket ger avsevärt högre ytkvalitet och produktivitet.
Anmärkning:
Kylvätsketillförsel bara möjlig i kombination med GARANT Master eco-fästen nr
319006 −
319136.
Från och med stickbredden 6 mm kommer vid t
max (5 gånger stickbredden) det andra skäret i kontakt med arbetsstycket. Då kan räfflor bildas. Säkert räffelfri upp till t = 24,5 mm.