Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

WNMG 060408, Sort: NL300

Art-nr.: 252084 NL300

Välj variant av artikel och antal

Sort Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär WNMG 060408
Sort NL300
Skärmaterial VHM
Primäranvändning P
Sekundär användning K
Skärförhållande snitt intermittent
spån-brytare 2N
Skärdjup ap 1 mm - 3,5 mm
Matning f 0,15 mm/v - 0,45 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 60 m/min - 380 m/min
Skärhastighet vc sekundär användning 110 m/min - 340 m/min
Antal byten/skär 6
Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 252084 NL300
EAN/GTIN 2050001938749

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Uni
 
kontinuerligt
 
oregelbundet
 
vått maximal
 

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen