{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
ISO-kod vändskär | WCHX 040104 | |
Hörnradie | 0,2 mm | |
Sort | HB7120 | |
Skärmaterial | VHM | |
Primäranvändning | P | |
Sekundär användning | M | |
Typ | SM | |
Skärhastighet vc primär användning | 110 m/min - 220 m/min | |
Skärhastighet vc sekundär användning | 110 m/min - 140 m/min | |
passande till verktygsdiameter Dc | 8 mm | |
Antal byten/skär | 3 | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikelnummer | 268474 SM | |
EAN/GTIN | 4045197470362 | |
Tillverkarens nummer | 268474 SM |