SNMG 150612, Sort: CA115P

Art-nr.: 251363 CA115P
Ny produkt
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    290,16  SEK / st.
  • Från 10st.
    241,89  SEK / st.
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
20 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Sort Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär SNMG 150612
Hörnradie 1,2 mm
Sort CA115P
Skärmaterial VHM
Primäranvändning P
Skärförhållande kontinuerligt
spån-brytare PH
Skärdjup ap 1 mm - 11 mm
Matning f 0,3 mm/v - 1 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 170 m/min - 380 m/min
Antal byten/skär 8
Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 251363 CA115P
EAN/GTIN 4960664041176

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen