Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Det finns ett alternativ till denna artikel:

DCMT 11T304 sats med 10 st, Sort: HBX020

Art-nr.: 260505 HBX020

Välj variant av artikel och antal

Sort Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär DCMT 11T304
Hörnradie 0,4 mm
Sort HBX020
Skärmaterial VHM
Primäranvändning P
Skärförhållande snitt intermittent
spån-brytare PM
Skärdjup ap 0,1 mm - 3,75 mm
Matning f 0,06 mm/v - 0,36 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 80 m/min - 300 m/min
Antal byten/skär 2
Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 260505 HBX020
Tillverkarens nummer 260505 HBX020

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
kontinuerligt
 
oregelbundet
 
vått maximal
 
torrt
 

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen