Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Det finns ett alternativ till denna artikel:

DCGW 070204, CBN725, Eggutförande: G

Art-nr.: 265510 G

Välj variant av artikel och antal

Eggutförande Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär DCGW 070204
Sort CBN725
Skärmaterial VHM
Eggutförande G
Skärdjup ap 0,1 mm - 0,3 mm
Matning f 0,1 mm/v - 0,2 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 100 m/min - 250 m/min
Antal byten/skär 1
Tilldelning huggning/skrubb Finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 265510 G
Tillverkarens nummer 265510 G

Användningstabell

Stål < 55 HRC
H
Stål < 60 HRC
H
oregelbundet
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

  • Engångsutförande – ingen omslipning!
  • Enskärigt.

Anmärkning:

Andra vändskärsformer, storlekar och hörnradier levereras på begäran.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen