CNMM 160616, Sort: CA115P

Art-nr.: 250498 CA115P
Ny produkt
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    290,16  SEK / st.
  • Från 10st.
    241,89  SEK / st.
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
10 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Sort Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär CNMM 160616
Hörnradie 1,6 mm
Sort CA115P
Skärmaterial VHM
Primäranvändning P
Skärförhållande kontinuerligt
spån-brytare PX
Skärdjup ap 1 mm - 11 mm
Matning f 0,25 mm/v - 0,9 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 170 m/min - 380 m/min
Antal byten/skär 4
Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 250498 CA115P
EAN/GTIN 4960664043095

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen