CNMM 120416 CA025P

Art-nr: 250493 CA025P
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
  • Minsta orderkvantitet 10 st.
  • Beställningssteg: 10 st.
på begäran
I lager
7 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär CNMM 120416
Hörnradie 1,6 mm
Sort CA025P
Skärmaterial VHM
Beläggning CVD
Primäranvändning P
Skärförhållande snitt intermittent
spån-brytare PX
Skärdjup ap 1 mm - 11 mm
Matning f 0,25 mm/v - 0,9 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 70 m/min - 420 m/min
Antal byten/skär 4
Tilldelning huggning/skrubb Finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 250493 CA025P
EAN/GTIN 4960664863761
Tillverkarens nummer TMH00136

Användningstabell

kontinuerligt
 
oregelbundet
 

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare