{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
ISO-kod vändskär | CNMG 160612 | |
Hörnradie | 1,2 mm | |
Sort | CA510 | |
Skärmaterial | VHM | |
Primäranvändning | P | |
Skärförhållande | kontinuerligt | |
spån-brytare | PH | |
Skärdjup ap | 1 mm - 10 mm | |
Matning f | 0,28 mm/v - 0,88 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 80 m/min - 450 m/min | |
Antal byten/skär | 4 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Grov-bearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikelnummer | 250377 CA510 | |
EAN/GTIN | 4960664697182 | |
Tillverkarens nummer | TAA01062 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
CNMG 160612, Sort: CA510
på begäran
I lager
287 styck i lager
243,80 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
325 styck i lager
Från
1
st
258,06 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
215,05 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
407 styck i lager
Från
1
st
258,06 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
215,05 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Tilldelning huggning/skrubb | Grov-bearbetning | Grov-bearbetning | Grov-bearbetning |
Skärdjup ap | 1 mm - 10 mm | 1,5 mm - 8 mm | 1,5 mm - 6 mm |
Sort | CA510 | HB7010-1 | HB7120-1 |
spån-brytare | PH | SG | VG |
Matning f | 0,28 mm/v - 0,88 mm/v | 0,25 mm/v - 0,6 mm/v | 0,25 mm/v - 0,6 mm/v |
Skärhastighet vc primär användning | 80 m/min - 450 m/min | 100 m/min - 375 m/min | 70 m/min - 240 m/min |
Produktslag | Vändskär för svarvning | Vändskär för svarvning | Vändskär för svarvning |