{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
ISO-kod vändskär | CNMG 120408 | |
Hörnradie | 0,8 mm | |
Sort | HB7010-1 | |
Skärmaterial | VHM | |
Primäranvändning | P | |
Skärförhållande | kontinuerligt | |
spån-brytare | SG | |
Skärdjup ap | 1,5 mm - 8 mm | |
Matning f | 0,25 mm/v - 0,6 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 100 m/min - 375 m/min | |
Antal byten/skär | 4 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Grov-bearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikelnummer | 250322 HB7010-1 | |
EAN/GTIN | 4045197779687 | |
Tillverkarens nummer | 250322 HB7010-1 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
CNMG 120408, Sort: HB7010-1
på begäran
I lager
1 813 styck i lager
Från
1
st
135,12 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
112,58 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
999 styck i lager
Från
1
st
135,12 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
112,58 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
ISO-kod vändskär | CNMG 120408 | CNMG 120408 |
Tilldelning huggning/skrubb | Grov-bearbetning | Grov-bearbetning |
Skärförhållande | kontinuerligt | kontinuerligt |
spån-brytare | SG | VG |
Matning f | 0,25 mm/v - 0,6 mm/v | 0,25 mm/v - 0,6 mm/v |
Primäranvändning | P | M |
Skärhastighet vc primär användning | 100 m/min - 375 m/min | 70 m/min - 240 m/min |