Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Det finns ett alternativ till denna artikel:

CNMA 120408, CBN710, Eggutförande: F

Art-nr.: 255525 F

Välj variant av artikel och antal

Eggutförande Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär CNMA 120408
Sort CBN710
Skärmaterial CBN
Eggutförande F
Skärdjup ap 0,05 mm - 0,2 mm
Matning f 0,08 mm/v - 0,15 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 120 m/min - 400 m/min
Antal byten/skär 4
Tilldelning huggning/skrubb Finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 255525 F
Tillverkarens nummer 255525 F

Användningstabell

Stål < 60 HRC
H
Stål < 67 HRC
H
kontinuerligt
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

  • Engångsutförande – ingen omslipning!
  • Enskärigt.

Anmärkning:

Andra vändskärsformer, storlekar och hörnradier levereras på begäran.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen