Delprofilskär 55° utvändigt vänster, HB7010, Antal gängor/tum: 48-16

Art-nr.: 270815 48-16
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    268,82  SEK / st.
  • Från 10st.
    224,09  SEK / st.
på begäran
I lager
52 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Antal gängor/tum Enhetspris inklusive moms
  • Gängtyp: BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH
  • Flankvinkel: 55

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Sort HB7010
Gängtyp BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH
Flankvinkel 55 grad
Tjocklek 3,6 mm
Vändskärsstorlek L 16 mm
Antal gängor/tum 48-16
Skärmaterial VHM
Användning Vänster
Användning inomhus/utomhus utvändig
Vändskärsplattprofil Delprofil
Produktslag Vändskär för gängsvarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 270815 48-16
EAN/GTIN 4045197368133
Tillverkarens nummer 270815 48-16

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
250
Alu > 10% Si
N
180
Stål < 500 N/mm²
P
150
Stål < 750 N/mm²
P
150
Stål < 900 N/mm²
P
130
Stål < 1100 N/mm²
P
100
Stål < 1400 N/mm²
P
90
Stål < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
150
kontinuerligt
 
vått maximal
 
torrt
 

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen