Borrstångshållare Vänster, PSC, Skaft-⌀ /vändskärsstorlek − A-mått: 40/12-90mm

Art-nr.: 320386 40/12-90
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
16 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft-⌀ /vändskärsstorlek − A-mått (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Hållare norm: ISO 26623-1
  • Invändig: ja

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaft-⌀ 40 mm
Vändskärsstorlek 12
fäste PSC
Användning Vänster
Hållare norm ISO 26623-1
Invändig ja
utkragningslängd A-mått 90 mm
Effektiv längd LN 70 mm
Minimiförborrningshåldiameter D1 min 32 mm
Axelspetsavstånd f 17 mm
Passande vändskär CC.. 1204..
Reservdel S01
Inställningsvinkel κ 95 grad
Produktslag Borrstångshållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 320386 40/12-90
EAN/GTIN 2050001715548
Tillverkarens nummer PS4.BCC.LLA.090

Benämning

Anmärkning:

Passande HP-dysa nr 320001 beställs separat! Reservdelar nr 320610 − 320626 hittar du i reservdelslistan.
PSC-spännbult på förfrågan.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen