Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Medbringardubbsats i trälåda Vänster

Art-nr: 327460

Benämning

Utförande:

  • Spetsvinkel 60°, spänn-⌀ 8−80 mm.
  • Ett förspänt, axiellt justerbart tallriksfjäderpaket kompenserar för olika centrumdjup.
  • Spetsen kan slipas om utan problem.

Användningsdata:

För montering i svarvens spindelkona.

Leveransinnehåll:

1 grundenhet nr 327520 (lämplig för höger- och vänsterrotation).
1 centrumspets nr 327660, 6  mm ⌀, för medbringarskiva storlek 13−24.
1 centrumspets nr 327660, 12 mm ⌀, för medbringarskiva storlek 21 − 40.
4 medbringarskivor för arbetsområde 13 − 100 mm ⌀ (nr 327600 och 327610: Storl. 13 − 24, 21 − 40, 33 − 64; nr 327640 och 327650: Storl. 51−100).
Inklusive trälåda med plats för ytterligare 6 medbringarskivor och 3 centrumspetsar (för komplett arbetsområde 9 − 160 mm ⌀).

Anmärkning:

Motsvarighet till 321750 och 321770.