Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Fast axiell grundhållare VARIA, VDI / VARIA: 25/V3

Art-nr.: 319852 25/V3

Välj variant av artikel och antal

VDI / VARIA Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

VARIA-storlek V3
VDI-storlek 25
Utvändig-⌀ D 58 mm
utkragningslängd A-mått 60 mm
Färgkod VDI-skaft VDI 25
Produktslag VDi-verktygshållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 319852 25/V3
Tillverkarens nummer 19.25V3

Benämning

Norm:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 4325, blad 2.

Passar till:

VARIA insatser nr 319801319838, 319872319874.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen