Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Det finns ett alternativ till denna artikel:

Borrstångshållare Form E2, VDI 40, Hål d2 (H7): 8mm

Art-nr.: 319400 8

Välj variant av artikel och antal

Hål d2 (H7) (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Form E
Hål d2 (H7) 8 mm
VDI-storlek VDI 40
d8 55 mm
d6 83 mm
l6 75 mm
l7 61 mm
Färgkod VDI-skaft VDI 40
Produktslag VDI-borrstångshållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 319400 8
Tillverkarens nummer 319400 8

Benämning

Användningsdata:

För invändig bearbetning med borrstånghållare.

Norm:

DIN 69880 / VDI 3425, blad 2.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen