Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Stickstålshållare radiellt, HSK-T 63, för Bladhöjd H: 32mm

Art-nr.: 318842 32

Välj variant av artikel och antal

för Bladhöjd H (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Hållare norm: ISO 12164-3
  • Invändig: ja

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

för Bladhöjd H 32 mm
fäste HSK-T 63
Hållare norm ISO 12164-3
Invändig ja
utkragningslängd A-mått 80 mm
L1 80 mm
Utvändig-⌀ D 100 mm
Produktslag Avstickhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 318842 32
Tillverkarens nummer HA6.AM3.K11.080

Benämning

Användningsdata:

För montering av stickstål.
För användning i fleroperationsmaskiner

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen