{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Form | F | |
för morsekonans skaft | 2 | |
VDI-storlek | VDI 40 | |
h1 | 32,5 mm | |
Kragdiameter d2 | 83 mm | |
d3 | 17,78 mm | |
⌀ d4 | 55 mm | |
l1 | 36 mm | |
l2 | 22 mm | |
Färgkod VDI-skaft | VDI 40 | |
Produktslag | VDi-verktygshållare |
Artikelnummer | 319745 2 | |
Tillverkarens nummer | 319745 2 |