{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
För stålhållare | 20 mm | |
fäste | PSC 63 | |
Hållare norm | ISO 26623-2 | |
Invändig | ja | |
utkragningslängd A-mått | 100 mm | |
B | 30 mm | |
Utvändig-⌀ D | 80 mm | |
Spetscentrumförskjutning f | 15 mm | |
Produktslag | Verktygshållare |
Artikelnummer | 318880 20 | |
Tillverkarens nummer | PS6.V20.R12.100 |