Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Trebackssvarvchuck cylindriskt centeringsfäste DIN 702-4

Art-nr: 310100

Benämning

Utförande:

  • Manuella svarvchuckar med spiralhjul, självcentrerande.
  • Stomme av gjutgods eller stål.
  • Spiralhjul sänksmitt, balanserat och härdat.
  • Spiralens flanker och backarnas gängspår är slipade.
  • Hög rundgångsnoggrannhet.

Användningsdata:

För maskinspindlar med cylindriskt centreringsfäste eller för fastsättning med hjälp av fläns. Fastsättning bakifrån med skruvar. Obearbetade flänsar måste alltid anpassas först till maskinen och sedan till svarvchucken.

Norm:

DIN 702-4.

Leveransinnehåll:

1 sats = 3 härdade innerbackar, trappformiga på utsidan och 1 sats = 3 härdade ytterbackar, trappformiga på insidan.
1 chucknyckel och fästskruvar eller -bultar beroende på svarvchuck.

Specialtillbehör:

Reserv- och extrabackar, se nr 314000− 315200. Spånskydd se nr 312800.

Anmärkning:

SS 702-4 motsvarar den gamla normen DIN 6350-1.
Självcentrerande trebacks svarvchuckar se nr 313110313140.
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
    Utvändig ⌀ A (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen